Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K30X34X13/0-7

  • ERIKS:23523547
  • Fabrikant:4054362417828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
12300 N
Statisch draaggetal
21700 N
Referentietoerental
8900 tr/min
Grenstoerental
15300 tr/min