€ 23,54/ stukexcl. btw
€ 28,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 25 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 45500 N |
Statisch draaggetal | 55000 N |
Referentietoerental | 7700 tr/min |
Grenstoerental | 14400 tr/min |