Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K28X40X18/0-7

  • ERIKS:23523271
  • Fabrikant:4012802713213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,89/ stukexcl. btw

€ 30,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33500 N
Statisch draaggetal
37000 N
Referentietoerental
7900 tr/min
Grenstoerental
14400 tr/min