€ 10,76/ stukexcl. btw
€ 13,02incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 18 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 24000 N |
Statisch draaggetal | 34000 N |
Referentietoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental | 15600 tr/min |