Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K28X35X16-A/0-7

  • ERIKS:23523747
  • Fabrikant:4012802719819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21500 N
Statisch draaggetal
29500 N
Referentietoerental
8700 tr/min
Grenstoerental
15600 tr/min