€ 25,85/ stukexcl. btw
€ 31,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 21800 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Referentietoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental | 15800 tr/min |