€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19700 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Referentietoerental | 8700 tr/min |
Grenstoerental | 16100 tr/min |