Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K28X33X13-B/0-7

  • ERIKS:23997315
  • Fabrikant:7316577125309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15300 N
Statisch draaggetal
24200 N
Referentietoerental
8900 tr/min
Grenstoerental
16100 tr/min