Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K26X30X17-A/0-7

  • ERIKS:23523677
  • Fabrikant:4012802718058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15200 N
Statisch draaggetal
27500 N
Referentietoerental
9800 tr/min
Grenstoerental
17500 tr/min