€ 7,42/ stukexcl. btw
€ 8,98incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 26 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 11600 N |
Statisch draaggetal | 19200 N |
Referentietoerental | 10100 tr/min |
Grenstoerental | 17500 tr/min |