€ 12,51/ stukexcl. btw
€ 15,14incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 47000 N |
Statisch draaggetal | 62000 N |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 16300 tr/min |