Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K25X33X24-B/0-7

  • ERIKS:23526611
  • Fabrikant:4012802729368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
24 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
34000 N
Statisch draaggetal
47000 N
Referentietoerental
8900 tr/min
Grenstoerental
16900 tr/min