€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 24 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 34000 N |
Statisch draaggetal | 47000 N |
Referentietoerental | 8900 tr/min |
Grenstoerental | 16900 tr/min |