Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K25X33X20-B/0-7

  • ERIKS:11671005
  • Fabrikant:4012802369786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
28500 N
Statisch draaggetal
38000 N
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
16900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 25X33X20

  • Eriks:24042450
  • Manufacturer:K 25X33X20

€ 19,13/ stukexcl. btw

€ 23,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026