€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 16 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 20800 N |
Statisch draaggetal | 27500 N |
Referentietoerental | 9400 tr/min |
Grenstoerental | 17200 tr/min |