Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K25X31X21-B/0-7

  • ERIKS:23997659
  • Fabrikant:4012802720464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
24700 N
Statisch draaggetal
38000 N
Referentietoerental
9400 tr/min
Grenstoerental
17500 tr/min