€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19600 N |
Statisch draaggetal | 28500 N |
Referentietoerental | 9600 tr/min |
Grenstoerental | 17500 tr/min |
€ 16,20/ stukexcl. btw
€ 19,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026