Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K25X30X20-B/0-7

  • ERIKS:23997693
  • Fabrikant:4012802720778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21700 N
Statisch draaggetal
36500 N
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
17800 tr/min