Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K25X29X17-A/0-7

  • ERIKS:23523679
  • Fabrikant:4012802718126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
26000 N
Referentietoerental
10200 tr/min
Grenstoerental
18100 tr/min