€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 11300 N |
Statisch draaggetal | 18400 N |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |