€ 5,39/ stukexcl. btw
€ 6,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 9900 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |
Referentietoerental | 10200 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |