€ 11,09/ stukexcl. btw
€ 13,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 27500 N |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |