Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K24X28X17-A/0-7

  • ERIKS:23523680
  • Fabrikant:4012802718188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,73/ stukexcl. btw

€ 11,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14500 N
Statisch draaggetal
25000 N
Referentietoerental
10600 tr/min
Grenstoerental
18800 tr/min