Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K24X28X13-A/0-7

  • ERIKS:23523648
  • Fabrikant:4054369070965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11000 N
Statisch draaggetal
17600 N
Referentietoerental
10800 tr/min
Grenstoerental
18800 tr/min