€ 947,36/ stukexcl. btw
€ 1.146,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 164000 N |
Statisch draaggetal | 630000 N |
Referentietoerental | 1390 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |