€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 24 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 34000 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |
Referentietoerental | 9700 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |