Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K22X29X16-A/0-7

  • ERIKS:23997599
  • Fabrikant:4012802719079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
20000 N
Statisch draaggetal
25500 N
Referentietoerental
10300 tr/min
Grenstoerental
19200 tr/min