€ 8,69/ stukexcl. btw
€ 10,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 19400 N |
Statisch draaggetal | 27000 N |
Referentietoerental | 10500 tr/min |
Grenstoerental | 19600 tr/min |