Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K22X26X17-A/0-7

  • ERIKS:24200459
  • Fabrikant:4012802718232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13700 N
Statisch draaggetal
22700 N
Referentietoerental
11500 tr/min
Grenstoerental
20400 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 22X26X17

  • Eriks:24003620
  • Manufacturer:K 22X26X17

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026