Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K22X26X10-A/0-7

  • ERIKS:23523938
  • Fabrikant:4012802721645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9100 N
Statisch draaggetal
13400 N
Referentietoerental
11500 tr/min
Grenstoerental
20400 tr/min