Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K220X230X42/0-7

  • ERIKS:23996922
  • Fabrikant:4047643172004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.327,21/ stukexcl. btw

€ 1.605,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
42 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
158000 N
Statisch draaggetal
590000 N
Referentietoerental
1510 tr/min
Grenstoerental
2180 tr/min