€ 16,03/ stukexcl. btw
€ 19,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 21 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 13300 N |
Statisch draaggetal | 21500 N |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 20900 tr/min |