Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K21X25X13-A/0-7

  • ERIKS:23523646
  • Fabrikant:4012802717624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
15100 N
Referentietoerental
12300 tr/min
Grenstoerental
20900 tr/min