Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K210X220X42/0-7

  • ERIKS:14176414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.494,67/ stukexcl. btw

€ 1.808,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
210 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
42 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
154000 N
Statisch draaggetal
560000 N
Referentietoerental
1590 tr/min
Grenstoerental
2280 tr/min