€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 35500 N |
Statisch draaggetal | 41500 N |
Referentietoerental | 10800 tr/min |
Grenstoerental | 19600 tr/min |