€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 25 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 30500 N |
Statisch draaggetal | 39000 N |
Referentietoerental | 10800 tr/min |
Grenstoerental | 20400 tr/min |