€ 10,09/ stukexcl. btw
€ 12,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 23900 N |
Statisch draaggetal | 28500 N |
Referentietoerental | 11100 tr/min |
Grenstoerental | 20400 tr/min |