Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K20X28X16/0-7

  • ERIKS:23523699
  • Fabrikant:4054362415015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,87/ stukexcl. btw

€ 13,15incl. btw

Verkocht per: 125Min. order: 125

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
19800 N
Statisch draaggetal
22400 N
Referentietoerental
11100 tr/min
Grenstoerental
20400 tr/min