Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K20X26X20-A/0-7

  • ERIKS:23523493
  • Fabrikant:4054369080889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21100 N
Statisch draaggetal
29000 N
Referentietoerental
11400 tr/min
Grenstoerental
20900 tr/min