Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K20X26X13-A/0-7

  • ERIKS:13560322
  • Fabrikant:4054369070736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14400 N
Statisch draaggetal
17900 N
Referentietoerental
11600 tr/min
Grenstoerental
20900 tr/min