€ 7,91/ stukexcl. btw
€ 9,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 12 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 13400 N |
Statisch draaggetal | 16200 N |
Referentietoerental | 11700 tr/min |
Grenstoerental | 20900 tr/min |