Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K20X24X17-A/0-7

  • ERIKS:23997464
  • Fabrikant:4012802369670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
17 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
12900 N
Statisch draaggetal
20400 N
Referentietoerental
12500 tr/min
Grenstoerental
21300 tr/min