Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K20X24X13-A/0-7

  • ERIKS:24202253
  • Fabrikant:4012802717600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
14300 N
Referentietoerental
12800 tr/min
Grenstoerental
21300 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Naaldkrans Eenrijig K 20X24X13

  • Eriks:23766208
  • Manufacturer:K 20X24X13

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026