€ 4,72/ stukexcl. btw
€ 5,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 8900 N |
Statisch draaggetal | 12600 N |
Referentietoerental | 12400 tr/min |
Grenstoerental | 21300 tr/min |