€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 17 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 12500 N |
Statisch draaggetal | 19200 N |
Referentietoerental | 13200 tr/min |
Grenstoerental | 21800 tr/min |