Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K19X23X13-A/0-7

  • ERIKS:23523644
  • Fabrikant:4012802717532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9500 N
Statisch draaggetal
13500 N
Referentietoerental
13500 tr/min
Grenstoerental
21800 tr/min