Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K195X205X37/0-7

  • ERIKS:23522998
  • Fabrikant:4047643222839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 537,18/ stukexcl. btw

€ 649,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
195 mm
Buitendiameter
205 mm
Breedte
37 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
133000 N
Statisch draaggetal
450000 N
Referentietoerental
1760 tr/min
Grenstoerental
2450 tr/min