Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K18X25X22-B/0-7

  • ERIKS:23523740
  • Fabrikant:4012802086188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
22 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
23100 N
Statisch draaggetal
29000 N
Referentietoerental
12200 tr/min
Grenstoerental
21600 tr/min