Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K18X25X14/0-7

  • ERIKS:23523641
  • Fabrikant:4054362414414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,43/ stukexcl. btw

€ 15,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
14 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
16800 N
Statisch draaggetal
19300 N
Referentietoerental
12100 tr/min
Grenstoerental
21600 tr/min