€ 9,48/ stukexcl. btw
€ 11,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 20200 N |
Statisch draaggetal | 27000 N |
Referentietoerental | 12400 tr/min |
Grenstoerental | 21800 tr/min |